Motion
35SH54
3330180 QD Cánula dentada - QD, 35 / 3/8 pulg., 54 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174677
No. Fabricante 35SH54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3330180 QD Cánula dentada - QD, 35 / 3/8 pulg., 54 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174677
No. Fabricante 35SH54
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
35SH54 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Número de dientes
    54
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.6600 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.1680 pulg.
  • Diámetro de paso
    6.4490 pulg.
  • Ancho general
    1.2000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6875 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289251407
  • UPC_NO
    662289251407
  • Número de catálogo del fabricante
    3330180
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    2.30 lb
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo