Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSH
- Número de dientes96
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior11.6800 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.1680 pulg.
- Diámetro de paso11.4610 pulg.
- Ancho general1.2000 pulg.
- Diámetro del cubo2.6875 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289251513
- UPC_NO662289251513
- Número de catálogo del fabricante3330248
- Catálogo del fabricante
- Peso6.56 lb
- Número de cadena y paso35 / 3/8 pulg.