40JA16

Martin
40JA16

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 40 / 1/2 pulg., 16 dientes, buje JA, material de acero
Artículo MI #00174731
No. Fabricante 40JA16
Precio55.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
40JA16

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 40 / 1/2 pulg., 16 dientes, buje JA, material de acero
Artículo MI #00174731
No. Fabricante 40JA16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio55.12 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SÓLO SPROCKET-RIM 40JA16 QD
  • QD (desmontable rápido)es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.6250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3/8 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8140 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.5629 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    2.2509 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    2-1/16 pulg.
  • Proyección del concentrador
    11/32 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    13/16 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    3.0625 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    3.0625 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950004174
  • UPC_NO
    697950004174
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cadena
    40
  • Peso
    0.40 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos