Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSH
- Número de dientes23
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior3.9400 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.2840 pulg.
- Diámetro de paso3.6720 pulg.
- Ancho general1.2000 pulg.
- Diámetro del cubo2.6875 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289243174
- UPC_NO662289243174
- Número de catálogo del fabricante3333309
- Catálogo del fabricante
- Peso1.22 lb
- Número de cadena y paso40 / 1/2 pulg.