40SH24
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 40 / 1/2 pulg., 24 dientes, buje SH, material de acero
Artículo MI #00174810
No. Fabricante 40SH24
Precio82.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 40 / 1/2 pulg., 24 dientes, buje SH, material de acero
Artículo MI #00174810
No. Fabricante 40SH24

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio82.31 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40SH24 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Número de dientes
    24
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8125 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0980 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.284 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.831 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    1-3/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3 pulg.
  • Proyección del concentrador
    29/32 pulg.
  • UPC_NO
    097039378880
  • Peso
    1.20 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos