H40SH25
3333325 QD Cánula dentada - QD, 40 / 1/2 pulg., 25 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174820
No. Fabricante H40SH25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3333325 QD Cánula dentada - QD, 40 / 1/2 pulg., 25 dientes, SH Casquillo, Acero, Material Dientes Endurecido
Artículo MI #00174820
No. Fabricante H40SH25
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H40SH25 SPKT DURO
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Número de dientes
    25
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2600 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.9890 pulg.
  • Ancho general
    1.2000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.6875 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289243259
  • UPC_NO
    662289243259
  • Número de catálogo del fabricante
    3333325
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    1.40 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo