40SK84
Cánula de buje QD - Casquillo QD, 40 / 1/2 pulg., 84 dientes, Casquillo SK, Material de acero
Artículo MI #00174932
No. Fabricante 40SK84
Precio227.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cánula de buje QD - Casquillo QD, 40 / 1/2 pulg., 84 dientes, Casquillo SK, Material de acero
Artículo MI #00174932
No. Fabricante 40SK84
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
Precio227.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
40SK84 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Número de dientes
    84
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.5000 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    No
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Diámetro de paso
    13.3720 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    097039379078
  • UPC_NO
    097039379078
  • Peso
    12.00 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos