40SK96
Rueda dentada con casquillo 3330842 QD - QD, 40 / 1/2 pulg., 96 dientes, casquillo SK, material de acero
Artículo MI #00174933
No. Fabricante 40SK96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada con casquillo 3330842 QD - QD, 40 / 1/2 pulg., 96 dientes, casquillo SK, material de acero
Artículo MI #00174933
No. Fabricante 40SK96
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
40SK96 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Número de dientes
    96
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.5700 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.2840 pulg.
  • Diámetro de paso
    15.2810 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.8750 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289252459
  • UPC_NO
    662289252459
  • Número de catálogo del fabricante
    3330842
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    14.00 lb
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo