Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSH
- Número de dientes20
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 1.6250 pulg.
- Diámetro exterior3.4600 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Diámetro de paso3.1960 pulg.
- Ancho general1.2000 pulg.
- Diámetro del cubo2.6875 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289252794
- UPC_NO662289252794
- Número de catálogo del fabricante3330313
- Catálogo del fabricante
- Peso0.86 lb
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.