Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSDS
- Número de dientes45
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.3300 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.0000 pulg.
- Diámetro exterior7.4500 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.2270 pulg.
- Diámetro de paso7.1680 pulg.
- Ancho general1.3300 pulg.
- Diámetro del cubo3.1400 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289252688
- UPC_NO662289252688
- Número de catálogo del fabricante41SDS45
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso3.27 lb
- Número de cadena y paso41 / 1/2 pulg.