Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloJA
- Número de dientes12
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.8900 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.7080 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.343 pulg.
- Diámetro de paso2.4150 pulg.
- Ancho general1-5/16 pulg.
- Diámetro del cubo2.0150 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289243426
- UPC_NO662289243426
- Número de catálogo del fabricanteH50JA12
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso0.38 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.