Motion
50SDS40
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 50 / 5/8 pulg., 40 dientes, buje SDS, material de acero
Artículo MI #00175265
No. Fabricante 50SDS40
Precio178.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 50 / 5/8 pulg., 40 dientes, buje SDS, material de acero
Artículo MI #00175265
No. Fabricante 50SDS40
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
Precio178.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
50SDS40 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Número de dientes
    40
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.3160 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.343 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.966 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-5/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    29/32 pulg.
  • UPC_NO
    097039379313
  • Peso
    6.50 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos