Motion
50SDS48
3331105 Rueda dentada de cadena de rodillo - QD, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #00175283
No. Fabricante 50SDS48
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3331105 Rueda dentada de cadena de rodillo - QD, 48 dientes, material de acero
Artículo MI #00175283
No. Fabricante 50SDS48
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
50SDS48 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Número de dientes
    48
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.9110 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5560 pulg.
  • Ancho general
    1.69225
  • Diámetro del cubo
    3.1400 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289253975
  • UPC_NO
    662289253975
  • Número de catálogo del fabricante
    50SDS48
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    6.72 lb
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo