Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSK
- Número de dientes70
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.6250 pulg.
- Diámetro exterior14.2900 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro de paso13.9310 pulg.
- Ancho general1.7500 pulg.
- Diámetro del cubo3.8750 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289254248
- UPC_NO662289254248
- Número de catálogo del fabricante3331139
- Catálogo del fabricante
- Peso14.96 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.