Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSF
- Número de dientes84
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.5000 a 2.9375 pulg.
- Diámetro exterior17.0800 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.3430 pulg.
- Diámetro de paso16.7150 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo4.6250 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289254040
- UPC_NO662289254040
- Número de catálogo del fabricante3331162
- Catálogo del fabricante
- Peso20.85 lb
- Número de cadena y paso50 / 5/8 pulg.