Motion
H60JA11
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 11 dientes, buje JA, material de acero
Artículo MI #00175334
No. Fabricante H60JA11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 11 dientes, buje JA, material de acero
Artículo MI #00175334
No. Fabricante H60JA11
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H60JA11 SPKT DURO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Número de dientes
    11
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.8900 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.662 pulg.
  • Ancho general
    1-5/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2 pulg.
  • UPC_NO
    662289243921
  • Peso
    0.54 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo