Descripción general
- Los piñones de dientes Martin saber tienen dientes endurecidos, lo que proporciona una vida útil más larga de la cadena y el piñón.
- Se recomiendan los dientes endurecidos en el piñón más pequeño de una transmisión de cadena de rodillos si la relación de transmisión es de cuatro a uno o mayor si el piñón más pequeño tiene 24 dientes o menos y funciona a una velocidad superior a 600 RPM.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes
- Trato térmico abastecido
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de orificioCasquillo
- Paso de número de cadena60 / 3/4 pulg.
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Tamaño del casquilloJA
- Número de dientes12
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio0.6250 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 3/8 a 1-1/4 pulg.
- Diámetro exterior3.2490 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.4590 pulg.
- Grosor de los dientes0.4590 pulg.
- Diámetro de paso3.1339 pulg.
- Diámetro de la pinza2.4288 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Diámetro del cubo2-1/16 pulg.
- Diámetro exterior del cubo2.0620 pulg.
- Proyección del concentrador0.1719 pulg.
- Número de tornillos de montaje y ubicación3 a 120 °
- Tamaño del tornillo de montajeN.o 10-24 UNC
- Diámetro del rodillo de cadena0.4690 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.5000 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Altura de dimensión de almacenamiento0.7500 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento3.5000 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento3.5000 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950041926
- UPC_NO697950041926
- Catálogo del fabricante
- Peso0.60 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Aggregate Custom-Stock Brackets Solve Conveyor Belt Damage Case StudyMotion and our partner, Martin, identified the issue and provided a two-part solution eliminating the belt damage and protecting a critical and expensive asset.
View Literature
Motion Aggregate Pulley and Bearing Upgrade Case StudyA quarry was experiencing belt tracking issues and unsafe material buildup on their main incline conveyor caused by debris on the drum pulleys. Motion recommended and supplied Martin Sprocket Clean Flight wing pulleys and Dodge Type E Defender series bearings. This solution has improved belt tracking, reduced the need for cleanup, and created a safer work environment.
View Literature
Motion Aggregate Screw Conveyor Installation Case StudyMotion partnered with Martin Sprocket & Gear to design, build and install a screw conveyor system tailored to handle the abrasive lime kiln dust.
View Literature
Motion Fiberglass Screw Conveyor Case StudyThe screw required replacement several times annually, leading to significant repair costs and downtime.
View Literature
More resources
Martin Custom Metal Capabilities
Custom capabilities for sintered metal, injection molding, milled plastics, forgings and castings, and laser and water jet cutting.
Motion Aggregate Coupling Interchange Case Study
An aggregate plant had a machine down due to a failed coupling element from an overseas supplier that was out of business.