Motion
H60SH14
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 14 dientes, buje SH, material de acero
Artículo MI #00175361
No. Fabricante H60SH14
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 14 dientes, buje SH, material de acero
Artículo MI #00175361
No. Fabricante H60SH14
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H60SH14 SPKT DURO
  • Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Número de dientes
    14
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 1.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.7360 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.3705 pulg.
  • Ancho general
    1.6719 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7000 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1.0470 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289258284
  • UPC_NO
    662289258284
  • Número de catálogo del fabricante
    H60SH14
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    0.96 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo