60SDS22
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 22 dientes, buje SDS, material de acero
Artículo MI #00175438
No. Fabricante 60SDS22
Precio134.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 22 dientes, buje SDS, material de acero
Artículo MI #00175438
No. Fabricante 60SDS22
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
Su precio$134.94/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
60SDS22 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Número de dientes
    22
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6660 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.27 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    51/64 pulg.
  • UPC_NO
    097039379542
  • Peso
    2.20 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos