Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSDS
- Número de dientes24
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.3300 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.0000 pulg.
- Diámetro exterior6.1470 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Diámetro de paso5.7460 pulg.
- Ancho general1-21/32 pulg.
- Diámetro del cubo3.1400 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289244201
- UPC_NO662289244201
- Número de catálogo del fabricanteH60SDS24
- Catálogo del fabricante
- Peso3.30 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.