Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSK
- Número de dientes26
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.2500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 2-9/16 a 2-5/8 pulg.
- Diámetro exterior6.6270 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Diámetro de paso6.222 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Ancho general2-1/16 pulg.
- Diámetro del cubo4-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1-23/64 pulg.
- UPC_NO097039379580
- Peso4.60 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.