Descripción general
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSK
- Número de dientes27
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.7500 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-5/8 pulg.
- Diámetro exterior6.8700 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Diámetro de paso6.46 pulg.
- Ancho general2-23/64 pulg.
- Diámetro del cubo3-7/8 pulg.
- UPC_NO662289244409
- Peso4.62 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.