Motion
60SK36

Martin
60SK36

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 36 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #00175524
No. Fabricante 60SK36
Precio206.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
60SK36

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 36 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #00175524
No. Fabricante 60SK36

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio206.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SÓLO SPROCKET-RIM 60SK36 QD
  • QD (desmontable rápido)es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Número de dientes
    36
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    9.0230 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Ancho de diente
    0.459 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.6053 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    8.1363 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro del cubo
    3-7/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    51/64 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.2500 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.0230 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.0230 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    697950017631
  • UPC_NO
    697950017631
  • Catálogo del fabricante
  • Número de cadena
    60
  • Peso
    7.70 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Dibujo CAD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos