Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSF
- Número de dientes48
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.9375 pulg.
- Diámetro exterior11.8930 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.459 pulg.
- Diámetro de paso11.4670 pulg.
- Ancho general2-25/64 pulg.
- Diámetro del cubo4.6250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289254811
- UPC_NO662289254811
- Número de catálogo del fabricante60SF48
- Catálogo del fabricante
- Peso14.61 lb
- Número de cadena y paso60 / 3/4 pulg.