60SF96
3331519 QD Cánula de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 96 dientes, SF Cánula, Material de acero
Artículo MI #00175581
No. Fabricante 60SF96
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3331519 QD Cánula de buje - QD, 60 / 3/4 pulg., 96 dientes, SF Cánula, Material de acero
Artículo MI #00175581
No. Fabricante 60SF96
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60SF96 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Número de dientes
    96
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.0000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 0.5000 a 2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    23.3600 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Diámetro de paso
    22.9220 pulg.
  • Ancho general
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.6250 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289255146
  • UPC_NO
    662289255146
  • Número de catálogo del fabricante
    3331519
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    52.10 lb
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo