80SDS13
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 13 dientes, buje SDS, material de acero
Artículo MI #00175615
No. Fabricante 80SDS13
Precio114.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 13 dientes, buje SDS, material de acero
Artículo MI #00175615
No. Fabricante 80SDS13

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$114.23/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80SDS13 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SDS
  • Número de dientes
    13
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1/2 a 2 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.6570 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.179 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    1-7/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-3/16 pulg.
  • Proyección del concentrador
    4-3/64 pulg.
  • UPC_NO
    097039379795
  • Peso
    1.50 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos