80SK15
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 15 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #00175635
No. Fabricante 80SK15
Precio134.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 15 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #00175635
No. Fabricante 80SK15

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio134.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80SK15 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Número de dientes
    15
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-9/16 a 2-5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.3040 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.81 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    2-1/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3-7/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-15/64 pulg.
  • UPC_NO
    097039379818
  • Peso
    2.60 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos