H80SK16
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 16 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #00175648
No. Fabricante H80SK16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 16 dientes, buje SK, material de acero
Artículo MI #00175648
No. Fabricante H80SK16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H80SK16 SPKT DURO
  • Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.7500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 2.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.6270 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.1260 pulg.
  • Ancho general
    2-23/64 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.8900 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289244997
  • UPC_NO
    662289244997
  • Número de catálogo del fabricante
    H80SK16
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    3.51 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo