Motion
H80SF30
3333929 Rueda dentada de cadena de rodillo - QD, 30 dientes, Acero, Material de dientes endurecidos
Artículo MI #00175772
No. Fabricante H80SF30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3333929 Rueda dentada de cadena de rodillo - QD, 30 dientes, Acero, Material de dientes endurecidos
Artículo MI #00175772
No. Fabricante H80SF30
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H80SF30 SPKT DURO
  • Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    0.5000 pulg. a 2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.1140 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.5670 pulg.
  • Ancho general
    2.390625
  • Diámetro del cubo
    4.6250 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289244898
  • UPC_NO
    662289244898
  • Número de catálogo del fabricante
    H80SF30
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    12.12 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo