80SF33
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 33 dientes, buje SF, material de acero
Artículo MI #00175785
No. Fabricante 80SF33
Precio267.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 33 dientes, buje SF, material de acero
Artículo MI #00175785
No. Fabricante 80SF33
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
Precio267.04 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80SF33 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Número de dientes
    33
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2-13/16 a 2-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.073 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Diámetro de paso
    10.52 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    2-1/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    5 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-23/64 pulg.
  • UPC_NO
    097039379979
  • Peso
    13.70 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos