Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de orificioCasquillo
- Tamaño del casquilloSF
- Número de dientes45
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.9375 pulg.
- Diámetro exterior14.9010 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Diámetro de paso14.3360 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo4.6250 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289257065
- UPC_NO662289257065
- Número de catálogo del fabricante80SF45
- Catálogo del fabricante
- Peso26.37 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.