Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloF
- Número de dientes112
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio3.6800 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1.0000 a 4.0000 pulg.
- Diámetro exterior36.2400 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.5750 pulg.
- Diámetro de paso35.6550 pulg.
- Ancho general3.6800 pulg.
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289255887
- UPC_NO662289255887
- Número de catálogo del fabricante3331881
- Catálogo del fabricante
- Peso153.60 lb
- Número de cadena y paso80 / 1 pulg.