80F112
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 112 dientes, buje F
Artículo MI #00175865
No. Fabricante 80F112
Precio1,865.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 80 / 1 pulg., 112 dientes, buje F
Artículo MI #00175865
No. Fabricante 80F112
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
Precio1,865.45 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
80F112 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Número de dientes
    112
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.5000 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 3-5/16 a 3-15/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    36.241 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.575 pulg.
  • Diámetro de paso
    35.655 pulg.
  • Ancho general
    3-5/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    7 pulg.
  • UPC_NO
    097039380128
  • Peso
    119.00 lb
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos