Descripción general
- Los piñones de dientes Martin saber tienen dientes endurecidos, lo que proporciona una vida útil más larga de la cadena y el piñón.
- Se recomiendan los dientes endurecidos en el piñón más pequeño de una transmisión de cadena de rodillos si la relación de transmisión es de cuatro a uno o mayor si el piñón más pequeño tiene 24 dientes o menos y funciona a una velocidad superior a 600 RPM.
- Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
- Fabricado con acero de alto contenido en carbono
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
- Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
- Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
- Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes
- Trato térmico abastecido
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de cadena / rueda dentadaCadena de rodillos estándar
- Tamaño del casquilloE
- Número de dientes22
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio1.6250 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 7/8 a 3-1/2 pulg.
- Diámetro exterior9.4440 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Grosor de los dientes0.6920 pulg.
- Diámetro de paso9.1799 pulg.
- Diámetro de la pinza8.0333 pulg.
- Tipo de concentradorB
- Ancho general2-15/16 pulg.
- Diámetro del cubo6 pulg.
- Diámetro exterior del cubo6.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.9375 pulg.
- Número de tornillos de montaje y ubicación3 a 120 °
- Tamaño del tornillo de montaje1/2-13 NC
- Diámetro del rodillo de cadena0.7500 pulg.
- Ancho del rodillo de cadena0.7500 pulg.
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- Altura de dimensión de almacenamiento1.6250 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento9.4440 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento9.4440 pulg.
- Número de Upc del fabricante697950042404
- UPC_NO697950042404
- Catálogo del fabricante
- Peso13.72 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de soportes de stock personalizados agregados para resolver daños en cintas transportadorasMotion y nuestro socio, Martin, identificaron el problema y proporcionaron una solución de dos partes que eliminaba el daño de la correa y protegía un activo crítico y costoso.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de actualización de poleas y cojinetes agregadosUna cantera estaba experimentando problemas de seguimiento de la correa y acumulación insegura de material en su transportador inclinado principal debido a residuos en las poleas del tambor. Motion poleas de ala Martin Sprocket Clean Flight recomendadas y suministradas y rodamientos Dodge serie E Defender. Esta solución ha mejorado el seguimiento de la correa, ha reducido la necesidad de limpieza y ha creado un entorno de trabajo más seguro.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de instalación de transportador de tornillo agregadoMotion se asoció con Martin Sprocket & Gear para diseñar, construir e instalar un sistema de transportador de tornillos adaptado para manejar el polvo abrasivo del horno de cal.
Ver la documentación
Motion Estudio de caso de transportador de tornillo de fibra de vidrioEl tornillo requirió sustitución varias veces al año, lo que provocó importantes costes de reparación y tiempo de inactividad.
Ver la documentación
Más recursos
Capacidades de metal personalizadas de Martin
Capacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Motion Estudio de caso de intercambio de acoplamiento agregado
Una planta agregada tuvo una máquina apagada debido a un elemento de acoplamiento fallido de un proveedor extranjero que estaba fuera de servicio.