Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloE
- Número de dientes23
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.8750 pulg. a 3.5000 pulg.
- Diámetro exterior9.8440 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso9.1800 pulg.
- Ancho general2.6400 pulg.
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289240920
- UPC_NO662289240920
- Número de catálogo del fabricanteH100E23
- Catálogo del fabricante
- Peso13.80 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.