Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloE
- Número de dientes24
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.8750 pulg. a 3.5000 pulg.
- Diámetro exterior10.2450 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.692 pulg.
- Diámetro de paso9.5770 pulg.
- Ancho general3-1/16 pulg.
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289240951
- UPC_NO662289240951
- Número de catálogo del fabricanteH100E24
- Catálogo del fabricante
- Peso15.22 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.