Descripción general
Descripción del fabricante
H100E25 SPKT DURO
- Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Número de hebras a lo largo1
- Gama de orificios de casquillos0.8750 pulg. a 3.5000 pulg.
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Número de dientes25
- Tamaño del casquilloE
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Diámetro exterior10.6450 pulg.
- MaterialAcero
- UPC_NO662289241019
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH100E25
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289241019
- Número de concentradores1
- Ancho general2.6400 pulg.
- Diámetro de paso9.9730 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Peso15.84 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad