Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Dientes endurecidos sin costo adicional: impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloE
- Número de dientes27
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 0.8750 a 3.5000 pulg.
- Diámetro exterior11.4400 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso10.7670 pulg.
- Ancho general2.6400 pulg.
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289241071
- UPC_NO662289241071
- Número de catálogo del fabricante3334091
- Catálogo del fabricante
- Peso17.90 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.