Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloE
- Número de dientes32
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.8750 pulg. a 3.5000 pulg.
- Diámetro exterior13.4410 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.6920 pulg.
- Diámetro de paso12.7530 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Proyección del concentrador2.0310 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289247363
- UPC_NO662289247363
- Número de catálogo del fabricante100E32
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso26.97 lb
- Número de cadena y paso100 / 1-1/4 pulg.