Motion
100E35
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 100 / 1-1/4 pulg., 35 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176053
No. Fabricante 100E35
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 100 / 1-1/4 pulg., 35 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176053
No. Fabricante 100E35
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
100E35 SPKT
  • Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Número de dientes
    35
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Gama de orificios de casquillos
    0.8750 pulg. a 3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    14.6390 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Diámetro de paso
    13.9450 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289247370
  • UPC_NO
    662289247370
  • Número de catálogo del fabricante
    100E35
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    31.74 lb
  • Número de cadena y paso
    100 / 1-1/4 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo