Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloSF
- Número de dientes13
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.0000 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.5000 pulg. a 2.9375 pulg.
- Diámetro exterior6.9860 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Dientes endurecidosDientes endurecidos
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Diámetro de paso6.2680 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo4.6250 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289241828
- UPC_NO662289241828
- Número de catálogo del fabricanteH120SF13
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso6.06 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.