Motion
120E16
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 16 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176158
No. Fabricante 120E16
Precio429.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 16 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176158
No. Fabricante 120E16
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
Su precio$429.65/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120E16 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.4410 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.689 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-9/16 pulg.
  • UPC_NO
    097039380500
  • Peso
    11.10 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos