Motion
H120E16
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 16 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176159
No. Fabricante H120E16
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 16 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176159
No. Fabricante H120E16
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H120E16 SPKT DURO
  • Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.6400 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    0.8750 pulg. a 3.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.4410 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Dientes endurecidos
    Dientes endurecidos
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.6890 pulg.
  • Ancho general
    3-1/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.0000 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289241415
  • UPC_NO
    662289241415
  • Número de catálogo del fabricante
    H120E16
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Peso
    11.97 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo