Motion
H120E17
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 17 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176170
No. Fabricante H120E17
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 17 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176170
No. Fabricante H120E17
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
H120E17 SPKT DURO

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Número de dientes
    17
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    2.6400 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.9200 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Diámetro de paso
    8.163 pulg.
  • Ancho general
    3-1/16 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • UPC_NO
    662289241422
  • Peso
    12.70 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo