Motion
120E19

Martin
120E19

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 19 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176185
No. Fabricante 120E19
Precio502.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
120E19

Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 19 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176185
No. Fabricante 120E19
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
Precio502.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120E19 SPKT
  • QD (desmontable rápido)es una rueda dentada en la que se atornilla un casquillo cónico en el orificio cónico que se mecaniza en la rueda dentada.
  • Cuando se instala, este casquillo se comprime sobre el eje, lo que proporciona un agarre firme.
  • Las tolerancias cumplen o superan los estándares ANSI
  • Fabricado con acero de alto contenido en carbono
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad
  • Las hileras de cadena son paralelas y están espaciadas con precisión para aumentar la longevidad de la rueda dentada y la cadena
  • Los mandrinados son concéntricos a la línea de paso, lo que minimiza el salto
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes

Especificaciones

  • Paso de número de cadena
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de dientes
    19
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Diámetro exterior
    9.8890 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Diámetro de la pinza
    8.2072 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Cadena de rodillos estándar
  • Número de cadena
    120
  • UPC_NO
    697950024776
  • Diámetro del cubo
    6 pulg.
  • Proyección del concentrador
    45/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950024776
  • Número de concentradores
    1
  • Ancho general
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro de paso
    9.1133 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6250 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    9.8890 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    9.8890 pulg.
  • Tratamiento de la superficie
    Revestimiento protector
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Peso
    16.50 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos