Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva de doble vida de Browning Los casquillos QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas más populares Dientes endurecidos sin costo adicional - Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloE
- Número de dientes28
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio2.6400 pulg.
- Gama de orificios de casquillos0.8750 pulg. a 3.5000 pulg.
- Diámetro exterior14.2130 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Diámetro de paso13.3970 pulg.
- Ancho general3.0625 pulg.
- Diámetro del cubo6.0000 pulg.
- Proyección del concentrador1.7970 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289241743
- UPC_NO662289241743
- Número de catálogo del fabricanteH120E28
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso34.20 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.