Motion
120E30
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 30 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176273
No. Fabricante 120E30
Precio773.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de cadena de rodillo con orificio de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 30 dientes, buje E, material de acero
Artículo MI #00176273
No. Fabricante 120E30

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio773.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
120E30 SPKT

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Número de dientes
    30
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    1.6250 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 7/8 a 3-1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    15.171 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.924 pulg.
  • Diámetro de paso
    14.351 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Ancho general
    2-5/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1-9/16 pulg.
  • UPC_NO
    097039380623
  • Peso
    40.00 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos