Descripción general
- Browning ofrece una de las selecciones más grandes de piñones listos para el eje de aplicación en la industria. Los bujes QD de fácil instalación y extracción están disponibles en los tamaños de diámetros interiores métricos y en pulgadas populares. Dientes endurecidos sin costo adicional. Impulsa tamaños de hasta 30 dientes en la cadena 40 a 160 .
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloF
- Número de dientes36
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio3.6800 pulg.
- Gama de orificios de casquillos1.0000 pulg. a 4.0000 pulg.
- Diámetro exterior18.0650 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Diámetro de paso17.2110 pulg.
- Ancho general3.6800 pulg.
- Diámetro del cubo6.6250 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289248230
- UPC_NO662289248230
- Número de catálogo del fabricante120F36
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Peso61.90 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.