Motion
120F54
3332459 QD Cánula de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 54 dientes, F Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00176315
No. Fabricante 120F54
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3332459 QD Cánula de buje - QD, 120 / 1-1/2 pulg., 54 dientes, F Casquillo, Material de acero
Artículo MI #00176315
No. Fabricante 120F54
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
120F54 SPKT
  • Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
  • Fácil instalación y extracción
  • Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares

Especificaciones

  • Tipo de casquillo
    Casquillo QD
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • Tamaño del casquillo
    F
  • Número de dientes
    54
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    1
  • Longitud a través del orificio
    3.6800 pulg.
  • Gama de orificios de casquillos
    De 1.0000 a 4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    26.6500 pulg.
  • Tipo de paso
    Individual
  • Ancho de diente
    0.9240 pulg.
  • Diámetro de paso
    25.7980 pulg.
  • Ancho general
    3.6800 pulg.
  • Diámetro del cubo
    6.6250 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289248308
  • UPC_NO
    662289248308
  • Número de catálogo del fabricante
    3332459
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    133.50 lb
  • Número de cadena y paso
    120 / 1-1/2 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo