Descripción general
- Este producto tiene la garantía exclusiva del doble de vida de Browning
- Fácil instalación y extracción
- Los casquillos QD están disponibles en los tamaños de orificio métrico y en pulgadas más populares
Especificaciones
- Tipo de casquilloCasquillo QD
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
- Tamaño del casquilloJ
- Número de dientes60
- Número de hebras a lo largo1
- MaterialAcero
- Número de concentradores1
- Longitud a través del orificio4.5100 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1.5000 a 4.5000 pulg.
- Diámetro exterior29.5200 pulg.
- Tipo de pasoIndividual
- Ancho de diente0.9240 pulg.
- Diámetro de paso28.6610 pulg.
- Ancho general4.5100 pulg.
- Diámetro del cubo7.2500 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289248322
- UPC_NO662289248322
- Número de catálogo del fabricante3332467
- Catálogo del fabricante
- Peso139.00 lb
- Número de cadena y paso120 / 1-1/2 pulg.